仕様コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 4.14mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 9.8mm
深さ = 23.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
ミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。