曜日別特売

TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 16極 メス

TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 16極 メス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクト数 = 16
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 17
コンタクトジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Series 1
ハウジング材質 = ナイロン
動作温度 Min = -55℃
ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40962846206037-1
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする