圧着タイプD-subコネクタ, オス, 15 極 TE Connectivity

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 15 極 TE Connectivity - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = 鋼
シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm
長さ = 39.14mm
最低使用温度 = -55℃
AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787') 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9276') 680-9276/、< 717-4596') 717-4596/、< 680-9131') 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208') 450-9208/、< 717-4498') 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543') 717-4543/、< 450-9270') 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365') 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321') 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371') 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392') 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41358459205206-9
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする