仕様コンタクト数 = 12
行数 = 1
ジェンダー = メス
ピッチ = 2mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDC
コンタクトめっき = 錫
シリーズ = AMP CT
定格電圧 = 125 V ac
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。