仕様コンタクト数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 3000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 44.94mm
幅 = 7.15mm
深さ = 22.8mm
ハウジング材質 = PET
D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。