TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
ジェンダー = メス
併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング
シリーズ = AMP Universal Power
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.4mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
最低使用温度 = -30℃
動作温度 Max = +105℃
ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40965129175156-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする