仕様コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 3.96 mm, 4.6 mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMP Universal Power
併用可能製品 = 基板用コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 19.3mm
深さ = 14.25mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用