曜日別特売

TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.41極数3シリーズA定格電圧(V)28dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール定格電流(A)(端子)5動作特性(On)-Off-(On)構成単極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-1材質(ベース)端子:銅ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1000(最大)動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)25DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプスルーホール実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5向き製品:垂直スタイルねじ山付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41360613A105SYCQ04
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする