仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 12.19mm
アクチュエータ材料 = フェノール
接触抵抗 = 10mΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)