TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On-On

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On-On - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = On-On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 17.5mm
アクチュエータ材料 = フェノール
接触抵抗 = 10mΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413606474-1825139-0
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする