TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5mm Power Keyシリーズ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電圧(V)
端子ピッチ(mm)
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63663356
1376389-1
1箱(500個)
3
300
5
プラグハウジング
縦9.6
横20
深さ16.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41360954
1376389-1
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください