自動車用コネクタ, 4極, メス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity TH 025シリーズ

自動車用コネクタ, 4極, メス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity TH 025シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクト数 = 4
タイプ = 車載用コネクタハウジング
ジェンダー = メス
行数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
シリーズ = TH 025
色 = ナチュラル
端子方法 = 圧着
高さ = 15.7mm
幅 = 14mm
コンタクトめっき = 錫
TE Connectivity TH 025シリーズコネクタハウジング. TH 025シリーズのケーブル取り付けコネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。このTH 025車載用ケーブルコネクタは、オス又はメス端子に対応し、端子位置を保証するためのコンタクトリテーナブロックを備えています。このハウジングは極性があるので、誤かん合を防止できます。また、色分けされているので、識別が簡単です。 TH 025シリーズコネクタハウジング用のオス / メス端子は別売りです。. 特長と利点. 終端位置を保証するリテーナーブロック 誤かん合を防止する極性化 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズ車載コネクタハウジングは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409657771612035-1
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする