仕様コンタクト数 = 2
タイプ = ハウジング
ジェンダー = オス
行数 = 1
シリーズ = Econoseal J Mk I
色 = ナチュラル
高さ = 26.2mm
幅 = 23.4mm
深さ = 34.5mm
ハウジング材質 = ナイロン
圧着端子については代表品番< 712-2006') 712-2006/を参照. TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング. Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。. 非プリロード