仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀極数単極シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2投数双投内容量1個