仕様ジェンダー = メス
併用 = .093商用コネクタハウジング
シリーズ = .093 Commercial
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
2.36 mm径ピン及びソケットコンタクト. 直径2.36 mmのピン及びソケットコンタクト製品、商用0.093インチ(2.36 mm) P&Sハウジングでの使用向け。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)