TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.81mm ダイナミック
(1件のレビュー)- 仕様
- コンタクト数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 3.81mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 3000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 53.43mm
幅 = 7.15mm
深さ = 22.8mm
ハウジング材質 = ナイロン
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 40970494
2020-07-24
用途: カーコンポの接続用
卸売・小売業
以前、電気部品屋さんで購入して使用していたものを、もうワンセット必要となり、再度購入するにあたり、購入店を忘れてしまい、また、同じものをどうやって探そうかと苦労していたところ、現物に刻印されている品番をモノタロウさんで検索をかけたところ、あっという間に解消しました。本当に助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























