曜日別特売
1-178288-8 TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.81mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40970494

TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.81mm ダイナミック1-178288-8

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40970494
品番
1-178288-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 3.81mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 3000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 53.43mm
幅 = 7.15mm
深さ = 22.8mm
ハウジング材質 = ナイロン
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40970494
2020-07-24
用途: カーコンポの接続用
卸売・小売業

以前、電気部品屋さんで購入して使用していたものを、もうワンセット必要となり、再度購入するにあたり、購入店を忘れてしまい、また、同じものをどうやって探そうかと苦労していたところ、現物に刻印されている品番をモノタロウさんで検索をかけたところ、あっという間に解消しました。本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする