仕様コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Dynamic 1000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 7.6mm
幅 = 8mm
深さ = 21mm
ハウジング材質 = PET
TE Connectivityダイナミック1200シリーズプラグスタイルタブハウジング. これらのDynamic D-1200シリーズプラグスタイルタブハウジングは、Dynamicコネクタ製品の中でも最小の信号コネクタである、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムに属します。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計を採用しているので、省スペースが必要になる小型機器の用途に使用できます。 これらのDynamic D-1200プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔とハウジングランス構造を備えているので、終端処理プロセス中にコンタクトランスの損傷を防止します。 ハウジングロックとキーイングの機能が設計に実装されているので、高い精度と確実なかん合が実現します。 これらの色分けされたハウジングには、回路番号のマークが付いているので、正確なかん合の識別と配線が可能になります。 品番x-1903131-xは、パネル実装向けに設計されており、パネル実装保持用の金具も設計されています。 これらのDynamic D-1200シリーズプラグハウジングのタブは別売り