仕様コンタクト数 = 6
タイプ = ハウジング
ジェンダー = オス
行数 = 2
取り付けタイプ = クリップマウント
シリーズ = AMPSEAL 16
色 = 赤
高さ = 26.65mm
幅 = 24.6mm
深さ = 47.55mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
TE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、標準径ワイヤシール付き. 16レセプタクルのピンコンタクト用ハウジングを一体型の単一ラッチで固定します。 色分けと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、PLRで構成されています。 標準ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番< 726-6743') 726-6743/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。 キーかん合の詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びメーカーデータシートを参照してください。