仕様コンタクト数 = 23
タイプ = 基板用コネクタ
ジェンダー = オス
行数 = 3
取り付けタイプ = パネルマウント
シリーズ = AMPSEAL
色 = 黒
端子方法 = はんだ
高さ = 32.1mm
幅 = 60.8mm
深さ = 34.3mm
最低使用温度 = -40℃
TE Connectivity AMPSEALヘッダ. 色付きのキーイングを備え、中心線が4 mmのAMPSEAL車載用基板実装ヘッダです。これらのAMPSEAL自動車用基板実装ヘッダは、垂直及びライトアングル取り付けの各タイプが用意されています。