曜日別特売

自動車用コネクタ, 60極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ

自動車用コネクタ, 60極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
定格電圧(V)
端子ピッチ(mm)
種別
RoHS指令(10物質対応)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636634176437288-51箱(8個)602503ヘッダーハウジング-縦27.4横78深さ36.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
413668866437288-51個----対応---
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする