仕様抵抗 = 10Ω
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±400ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 8.5 x 30mm
長さ = 30mm
直径 = 8.5mm
最小動作温度 = -55℃
EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング