TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき長さ(mm)トグル:16.51極数2シリーズMTL定格電圧(V)28dc接点構成DPDT定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作温度範囲(℃)-20~80動作電圧(V)28DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプワイヤーラグ実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルねじ山付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40973608MTL206N
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする