仕様抵抗 = 10Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = UPF50
温度係数 = ±5ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm
長さ = 10.2mm
直径 = 4mm
リード径 = 0.6mm
高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途