曜日別特売

Toshiba モータドライバIC, 10~36 V, 24-Pin SDIP ブラシ付きDC

Toshiba モータドライバIC, 10~36 V, 24-Pin SDIP ブラシ付きDC - 東芝
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC
出力構成 = デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流 = 1.5A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SDIP
ピン数 = 24
動作供給電圧 Min = 10 V
標準スイッチング周波数 = 100kHz
動作温度 Min = -20 ℃
モータコントローラ、東芝
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40985018TB6561NG(O,8)
オープン
¥569
¥626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする