曜日別特売

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10%

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10% - VISHAY
仕様
静電容量 = 33nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 5mm
シリーズ = MKT 1817
許容差 = ±10%
温度特性 = ポリエステル
長さ = 7.5mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 7.5 x 3.5 x 8.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
リード径 = 0.5mm
MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41383905MKT1817-333/255
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする