仕様静電容量 = 47nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±1%
シリーズ = MKP 1837
アプリケーション = 高周波
リードピッチ = 5mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -55℃
IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.