仕様静電容量 = 15nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = MKT 1813
許容差 = ±10%
温度特性 = MKT
長さ = 11mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
許容差(プラス) = +10%
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)