仕様抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = RCK
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±2ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm
長さ = 7.5mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 8mm
リードピッチ = 5.08mm
RCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。