仕様最大抵抗 = 2kΩ
回転数 = 10
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 9.525mm
定格電力 = 8W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±1%
シリーズ = 860
長さ = 71.42mm
奥行き = 46.02mm
高さ = 51.56mm
寸法 = 71.42 x 46.02 x 51.56mm
温度係数 = ±110ppm/℃
金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング