仕様最大抵抗 = 470Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = T7YA
方位 = 上面調整
終端スタイル = ピン
高さ = 6mm
寸法 = 7 (Dia.) x 6mm
軸径 = 4 mm
直径 = 7mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)