曜日別特売

Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5%

Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5% - VISHAY
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 11W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 8x45
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±75ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm
長さ = 45.8mm
直径 = 9.4mm
最小温度係数 = -75ppm/℃
RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40992623RWM08451002JB25E1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする