仕様最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 1/4W
シリーズ = TSM4 YJ
方位 = 側面調整
終端スタイル = J-フック
長さ = 4.8mm
奥行き = 3.8mm
高さ = 5.3mm
寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm
軸径 = 1.5 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能