仕様抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 100W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = LTO100
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = TO-247
寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm
長さ = 15.76mm
奥行き = 5mm
高さ = 20.7mm
最大動作温度 = +175℃
LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整