仕様ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.07V
長さ = 7.6mm
幅 = 3.6mm
高さ = 3.6mm
ピーク逆回復時間 = 15ns
動作温度 Min = -55 ℃
超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。