仕様抵抗 = 3kΩ
パッケージ/ケース = 0204 MELF
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±50ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm
長さ = 3.6mm
シリーズ = MMA0204
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -50ppm/℃
EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応