仕様抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = AC04
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = -80 → -10ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm
長さ = 16.5mm
直径 = 5.5mm
最小温度係数 = -80ppm/℃
AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適