仕様抵抗 = 100Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = Z201
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±0.2ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm
長さ = 7.62mm
奥行き = 2.67mm
高さ = 8.28mm
リードピッチ = 3.81mm
Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)