仕様抵抗 = 100Ω
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = ±2%
定格電力 = 0.05W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1 x 0.35mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.6mm
高さ = 0.35mm
シリーズ = CH
ケーススタイル = モールド
0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)