曜日別特売

Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 100kΩ 0.5W ±0.02%

Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 100kΩ 0.5W ±0.02% - VISHAY
仕様
抵抗 = 100kΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±0.02%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = CNS020
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±10ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm
長さ = 8.1mm
奥行き = 2.54mm
高さ = 6.62mm
最小温度係数 = -10ppm/℃
高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41392533CNS020-100KP
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする