仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 緑
セグメント数 = 7
主波長 = 575 nm
文字幅 = 7.4mm
文字高さ = 13mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸幅 = 17.5mm
光度 = 9.5 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 550mW
順方向電圧 = 2 V
7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)