曜日別特売

Vishay 7セグメント, 文字高 13mm, 単桁 LED 数字表示器, 赤

Vishay 7セグメント, 文字高 13mm, 単桁 LED 数字表示器, 赤 - VISHAY
仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 640 nm
文字幅 = 7.4mm
文字高さ = 13mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸高さ = 7mm
光度 = 3.6 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 185mW
順方向電圧 = 1.8 V
7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40998099TDSR1360
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする