仕様ピーク波長 = 830nm
パッケージタイプ = PLCC 2
放射束 = 40mW
放射強度 = 10mW/sr
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMG2700シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMG2700シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 ダブルヘテロ(DH)テクノロジーを採用した、表面実装の(SMT) PLCC-2パッケージに収納されています。VSMG2700ファミリは、CMOSカメラ及び高速赤外線データ転送などの用途に最適です。. VSMG2700の特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 830 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧