仕様インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 3.5A
パッケージ/ケース = 2020
長さ = 5.49mm
奥行き = 5.18mm
高さ = 3mm
寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 77.5mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 25MHz
最小動作温度 = -55℃
IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど