仕様抵抗 = 1Ω
許容差 = ±10%
定格電力 = 200W
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = BA25
テクノロジー = 巻線
取り付け仕様 = ボルトオン
ケーススタイル = ほうろう
シリーズ = RSSD
寸法 = 27 (Dia.) x 168mm
直径 = 27mm
長さ = 168mm
構造 = 巻線
取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備