仕様抵抗 = 10Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RLP2
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±25ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm
長さ = 10.2mm
直径 = 4mm
リード径 = 0.6mm
CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマーク