仕様抵抗 = 100Ω
パッケージ/ケース = 0204 MELF
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±50ppm/K
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm
長さ = 3.6mm
シリーズ = SMM0204
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = モールド
MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)