仕様抵抗 = 10Ω
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.2W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.27mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = PATT
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +250℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = モールド
車載用精密薄膜抵抗器、PATT0805シリーズ、0.2 W
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)