仕様抵抗 = 100MΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.3W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRHV
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +150℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = モールド
1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現