曜日別特売

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% - VISHAY
(1件のレビュー)
仕様
抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = RN60
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = B14
寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm
長さ = 10.8mm
直径 = 3.68mm
最小温度係数 = -100ppm/℃
RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41396216RN60D1001FB14
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41396216
2022-08-22
用途: アンプ自作用
サービス業

安定のVISHAY金属皮膜抵抗器なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする